Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7043-54
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950010
ERZE14A471SC
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください