Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入
金属酸化物バリスタZNRシリーズE11
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510V
アズワン品番
65-7146-87
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950089
ERZE11A511
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください