Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510V
アズワン品番
65-6928-31
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950107
ERZE14A511SC
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください