Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 650pF 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1025V●クランプ電流:100A●エネルギー:382J●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:650pF●長さ:24.5mm●厚さ:7.5mm●寸法:17.5 (Dia.) x 7.5mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6923-34
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950220
ERZE14A621S1
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください