BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入
仕様
●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF
アズワン品番
65-6980-36
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950518
IsoM5-555-B-L2
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください