スマイル
指紋認証ロック式3段キャビネット
キー操作の無い指紋認証ロック式
ペンケースとファイルハンガー付き
最下段はダブルスライダー式でフルオープン可能
仕様
●寸法:幅390×奥行520×高さ598mm●質量:19.0kg●材質:スチール●機能:指紋認証、オールロック●耐荷重:引出上段・中段:5kg、下段:10kg●付属品:ペンケース、ファイルハンガー、USBケーブル、乾電池(単4)×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950999
-
65-3968-81
¥18,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61951008
-
65-3968-82
¥18,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください