曜日別特売

試験管 リップ付 3200シリーズ

試験管 リップ付 3200シリーズ - コスモスビード

※硬質1級ガラス材使用。
※特殊なアンプル、目盛付も製作致します。

仕様●胴外径:18mm●長さ:165mmアズワン品番65-6865-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61951367Mar-00
1,100
999
1,099(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする