用美(ヤマコー)
酒tainless
冷酒が美味しいステンレス酒器。
手作りの為、商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
仕様
●サイズ:片口/約9.5×9×H8.1cm(内高7.8cm)、カップ/約Φ6×H6.9cm(内高4.3cm)●重さ:約400g●容量:片口/満約340mL、カップ/満約80mL●材質:片口/ステンレススチール、カップ/ステンレススチール、天然木●生産国:本体/インド、箱/日本
アズワン品番
65-4333-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953160
#81519
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください