OSRAM
周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入
仕様
●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFN
アズワン品番
65-7258-88
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953266
TSL25413
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください