用美(ヤマコー)
祝桝 一升 パック付
お祝いやインテリアにも。
天然素材を使用した製品の為、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
まれに水分がにじみ出る場合がございます。
仕様
●サイズ:約17×17×H9.3cm(内高8.3cm)●重さ:約410g●容量:約1.8L●材質:ひのき●仕様:1升●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61953704
#85459
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください