曜日別特売

伸縮包帯

伸縮包帯 - 伊藤忠リーテイルリンク伸縮包帯 - 伊藤忠リーテイルリンク

ラテックスフリー、蛍光増泊剤フリーの伸縮包帯
肌触りが良く、通気性に優れています。

仕様●カラー:ホワイト●寸法:幅5cm×伸長9m●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-3967-29内容量1ケース(36箱×10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956084-
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする