粋ひのき 角ぐいのみ 3点セット

粋ひのき 角ぐいのみ 3点セット - 用美(ヤマコー)

木のぬくもりで癒しの時間。
食器洗浄機の使用はできません。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
木製の性質上、まれに水が漏れることがあります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがで

仕様●商品サイズ(約)●▼とっくり:7×7×H10cm(内高8.5cm)●▼ぐいのみ:4.5×4.5×H4.8cm(内高4cm)●容量(約):とっくり/150mL 、ぐいのみ/50mL●箱サイズ(約):18.2×15.2×H6.8cm●重量(約):260g●材質:ひのき●塗装:ウレタン●生産国:日本●貼箱入りアズワン品番65-4337-73内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959304#89282
8,170
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする