曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.9pF 500V dc 1111 2828M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.9pF 500V dc 1111 2828M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

村田GQM 1111 COG誘電体
チップモノリシックセラミックコンデンサ
VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.9pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1111 (2828M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:2.8 x 2.8 x 1.15mm●長さ:2.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GQM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-65内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962610GQM22M5C2H1R9BB01L
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする