曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ
村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-06内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962619GCM21BR72A104KA37L
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする