積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - KEMET

電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)

内容量1セット(4000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962768C0603X104K4RACTU65-7032-04
23,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962777C0603C104M4RACTU65-7025-51
4,930
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする