MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入
ムラタ2220 GRM55シリーズ
モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現
用途:
汎用電子機器
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7194-21
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61962786
GRM55DR73A104KW01L
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください