曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

AEC-Q200
ムラタGCJ車載用0603シリーズ
ムラタのGCJモノリシックチップセラミックコンデンサは、車載電子機器向けの中電圧コンデンサです。 ソフト端子採用のこのチップ積層セラミックコンデンサでは、導電性樹脂端子により基板のたわみ応力への耐性が向上しています。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-39内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963014GCJ188R71H104KA12D
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする