積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - YAGEO

Yageo 0603 (reels)
Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7143-12内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963057CC0603KRX7R9BB104
6,020
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする