積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 5個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 5個入 - KEMET

KEMET 0603高温
KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。
特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性

仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-6916-92内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963100C0603G104K5RACT250
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする