曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

村田GRM 1206 SL、UJ誘導体
村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:UJ●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6955-49内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963145GRM31M3U1H104JA01L
71,100
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする