曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-20内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963425GRT32ER60J107ME13L
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする