積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 250V ac 2220 5750M 1セット 1000個入 - MURATA(村田製作所)

セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ)
交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用
用途:
各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA3●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-08内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963547GA355QR7GB103KW01L
169,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする