曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - KEMET

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7141-16内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963714C0603C103J5RACTU
5,190
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする