曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1袋 4000個入 - YAGEO

Yageo 0603
Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。
用途
テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ

仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-22内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963739CC0603KRX7R9BB103
5,030
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする