積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2500個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 - KEMET

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-71内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963967C0805C106K8RACTU
53,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする