太陽誘電
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 6.3V dc 2012 1袋 100個入
仕様
●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:2012●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック
アズワン品番
65-6935-65
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61964238
MBASJ21GAB7106KTNA01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください