積層セラミックコンデンサ MLCC 150pF 630V dc 1206 3216M 1セット 15000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 150pF 630V dc 1206 3216M 1セット 15000個入 - TDK

TDK Cタイプ1206シリーズ
TDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。
組成
Cシリーズチップコンデンサは、Clas

仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:150pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6969-02内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964387C3216C0G2J151J060AA
157,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする