KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61964475
C1206X153JCGACAUTO
65-7072-92
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964484
C1206C153JCGACAUTO
65-7076-30
¥
870
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください