曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体
積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途
GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電

仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7057-15内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964527GRM0335C1E150JA01D
6,520
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする