曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 18nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 18nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM 0805 C0G誘電体
村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
特長と利点:
高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現

仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:18nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6950-58内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964649GRM21B5C1H183JA01L
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする