曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入 - MURATA(村田製作所)

Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
SEV
GA3xxシリーズ
新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 1.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA346●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-17内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964728GA342QR7GD102KW01L
157,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする