MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入
ムラタ1808 GA342シリーズ
品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:2mm●シリーズ:GA342●末端仕様:表面実装
アズワン品番
65-7192-20
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61964737
GA342DR7GF102KW02L
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください