積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入 - KEMET

AECQ200車載用認定済み
Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ
0805サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル

仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-99内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965060C0805C105K4RACTU
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする