太陽誘電
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 1608 1袋 400個入
仕様
●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1608●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック
アズワン品番
65-6932-82
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61965078
MBASE168SB5105KTNA01
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください