曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 250V dc 2220 5750M 1袋 5個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 250V dc 2220 5750M 1袋 5個入 - MURATA(村田製作所)

中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)
積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V

仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-64内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965096GRM55DR72E105KW01L
600
599
659(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする