積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - KEMET

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ

内容量1セット(4000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965130C0603C105K3PACTU65-7161-16
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965139C0603C105K3RACTU65-7162-73
50,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする