積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - MURATA(村田製作所)

外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-13内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965516GRT155C71A225KE13D
64,900
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする