曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ
汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ
小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6946-84内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965604GRM188R6YA225KA12D
17,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする