積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタ GRM 0402 B コンデンサ
GRM高誘電率シリーズは回路のデカップリングと平滑化に適して、最小の定格電圧は200 Vです。そのため、クランプスナバ回路と平滑回路に最適です。
特長:
小型積層構造で大容量 無極性と高信頼性 外部電極にはスズめっきが施されているため、優れたはんだ付け性を持ちます

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7199-43内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965674GRM155B30J225ME95D
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする