KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.4nF 2.4V dc 1812 4532M 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.4nF●電圧:2.4V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1
アズワン品番
65-7080-86
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61965717
C1812X242KHRLCAUTO
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください