KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966304
C1210X223JDGACAUTO
65-7075-18
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966320
C1210C223JDGACAUTO
65-7075-17
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください