曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ
村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています

内容量1セット(3000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966496GRM219R61C226ME15L65-6945-89
35,600
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966505GRM21BR61C226ME44L65-7190-66
43,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする