曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 270nF 50V dc 1210 3225M 1袋 2個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 270nF 50V dc 1210 3225M 1袋 2個入 - KEMET

KEMET 1210 U2JシリーズMLCC
KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を

仕様●静電容量:270nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●シリーズ:U2J C●抑制クラス:Class 1アズワン品番65-6974-96内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966618C1210C274J5JACTU
1,010
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする