KEMET
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 200V dc 2220 5650M 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2μF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1
アズワン品番
65-7079-31
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966749
C2220X205K2RLCAUTO
¥
266,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください