MURATA(村田製作所)
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3pF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
ムラタGQM 0805シリーズ
チップモノリシックセラミックコンデンサ
VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GQM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6974-25
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966828
GQM2195C2E3R3BB12D
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください