TDK
積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入
仕様
●静電容量:33nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7146-54
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61967074
FG28X7R1H333KNT00
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください