曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)
積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7192-29内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967327GRM21AR72E472KW01D
45,900
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする