曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM 0603 X7T誘電体
GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適
小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6969-39内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967440GRM188D71A475KE11D
40,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする