曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGCM自動車用1206シリーズ
村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6953-19内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967510GCM31CR71C475KA37L
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする