曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 - MURATA(村田製作所)

ムラタGRM 0603 X6S誘電体
汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ
小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-40内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967537GRM188C81E475KE11D
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする